CCD-JSCS10WH Blu-ray/DVD/CDケース(スリム/PS/1枚収納) エレコム 02066645

CCD-JSCS10WH Blu-ray/DVD/CDケース(スリム/PS/1枚収納) エレコム 02066645
CCD-JSCS10WH Blu-ray/DVD/CDケース(スリム/PS/1枚収納) エレコム 02066645

Blu-ray/DVD/CDケース(スリム/PS/1枚収納)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(10枚)ホワイト注文コード02066645品番CCD-JSCS10WH
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
仕様【ジャケット収納】○材質ポリスチレンホワイト質量(g)37(1枚)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×5.2×125収納物Blu-ray Disc/DVD/CD収納枚数(枚)1(ケース1枚あたり)入数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: CD音楽アルバムの制作
不動産業

もう20年近く同製品を愛用しています。薄手のケースで扱いやすく、カラーリングも美しくて友人に喜ばれています。オレンジ一択が理想ですが、5色展開も良いかと思います。

対象商品 : 02066618
2019-10-02
用途: 事故現場画像を送付するときに
金融・保険業

CDを郵送するので、薄さがとてもGOOD!でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする