エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの メディア収納用品
エレコムの CD/DVDケース
CD DVD ブルーレイケース 2枚収納 スリムプラケース ディスク収納
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
色
クリアブルー
注文コード
02066724
品番
CCD-JSCSW10CBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,030
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ約5mmのスリムタイプ。コンパクトに収納できるスリムタイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
仕様
【ジャケット収納】×
材質
ポリスチレン
色
クリアブルー
質量(g)
40(1枚)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×5.2×125
収納物
Blu-ray Disc/DVD/CD
収納枚数(枚)
2(ケース1枚あたり)
入数
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02066724
CCD-JSCSW10CBU
02066733
CCD-JSCSW10CR
CD DVD ブルーレイケース 2枚収納 スリムプラケース ディスク収納
エレコム
1パック(10個)
¥
949
税込
¥
1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)