エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの メディア収納用品
エレコムの CD/DVDケース
CD DVD ブルーレイケース 2枚収納 スリムプラケース ディスク収納
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
02066733
品番
CCD-JSCSW10CR
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
厚さ約5mmのスリムタイプ。コンパクトに収納できるスリムタイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
仕様
【ジャケット収納】×
材質
ポリスチレン
色
クリア
質量(g)
40(1枚)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×5.2×125
収納物
Blu-ray Disc/DVD/CD
収納枚数(枚)
2(ケース1枚あたり)
入数
10