エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの メディア収納用品
エレコムの CD/DVDケース
CD DVD ブルーレイケース 2枚収納 スリムプラケース ディスク収納
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
色(本体)
クリアブルー
注文コード
02066758
品番
CCD-JSCSW50CBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,530
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ約5mmのスリムタイプ。コンパクトに収納できるスリムタイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
収容数
2枚(ケース1枚あたり)
仕様
ジャケット収納
適合
Blu-ray Disc/DVD/CD
トラスコ品番
828-2835
材質
ポリスチレン
質量(g)
40(1枚)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×5.2×125
色(本体)
クリアブルー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02066758
CCD-JSCSW50CBU
02066742
CCD-JSCSW50CBK
CD DVD ブルーレイケース 2枚収納 スリムプラケース ディスク収納
エレコム
1パック(50個)
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です