ステレオヘッドホン(耳栓タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02066785 品番 EHP-C3520BUD
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用。本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホン。

コード長さ(m)1.2(Y型) 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書 デイープブルー 質量(g)本体約3(コード含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】14×21×19(コード含まず) 保証期間6カ月間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型) スピーカー部インピーダンス(Ω)【入力】16 ドライバーユニット(Φmm)9(ダイナミック型) 音圧感度(dB/mW)98 サウンドシステム密閉型 装着方式耳栓タイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする