EHP-C3520F2 ステレオヘッドホン(耳栓タイプ) エレコム 02066828

ステレオヘッドホン(耳栓タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 スマイル2 注文コード02066828 品番EHP-C3520F2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,660
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用。本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホン。

コード長さ(m)1.2(Y型) 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書 スマイル2 本体質量(g)約3(コード含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×21×19(コード含まず) 入力インピーダンス(Ω)16 プラグΦ3.5mm3極ミニプラグ(L型) 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20〜20k ドライバーユニット(Φmm)9(ダイナミック型) 音圧感度(dB/mW)98 サウンドシステム密閉型 装着方式耳栓タイプ 最大許容入力(mW)8 イヤホン形状カナル型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02066828 EHP-C3520F2 02066882 EHP-C3520WH ステレオヘッドホン(耳栓タイプ) エレコム ステレオヘッドホン(耳栓タイプ) エレコム 1個 939 税込1,033

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする