エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ステレオヘッドホン(耳栓タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
02066846
品番
EHP-C3520GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,660
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用。本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)
1.2(Y型)
付属品
イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書
色
グリーン
本体質量(g)
約3(コード含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14×21×19(コード含まず)
入力インピーダンス(Ω)
16
プラグ
Φ3.5mm3極ミニプラグ(L型)
保証期間
6カ月
再生周波数帯域(Hz)
20〜20k
ドライバーユニット(Φmm)
9(ダイナミック型)
音圧感度(dB/mW)
98
サウンドシステム
密閉型
装着方式
耳栓タイプ
最大許容入力(mW)
8
イヤホン形状
カナル型
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02066846
EHP-C3520GN
02066882
EHP-C3520WH
ステレオヘッドホン(耳栓タイプ)
エレコム
1個
¥
939
税込
¥
1,033