コード長さ(m)1.2(Y型)
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書
色ホワイト
質量(g)本体約3(コード含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】14×21×19(コード含まず)
保証期間6カ月間
再生周波数帯域(Hz)20〜20000
プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)
スピーカー部インピーダンス(Ω)【入力】16
ドライバーユニット(Φmm)9(ダイナミック型)
音圧感度(dB/mW)98
サウンドシステム密閉型
装着方式耳栓タイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】8