MSK0402+MS0402-200 スーパーすべりネジ MSKシリーズ オザック精工 02067126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSK0402+MS0402-200 スーパーすべりネジ MSKシリーズ オザック精工 02067126
MSK0402+MS0402-200 スーパーすべりネジ MSKシリーズ オザック精工 02067126
MSK0402+MS0402-200 スーパーすべりネジ MSKシリーズ オザック精工 02067126

スーパーすべりネジ MSKシリーズ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット寸法L(mm)11.5軸長(mm)200注文コード02067126品番MSK0402+MS0402-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。

材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304寸法L(mm)11.5軸長(mm)200寸法d(mm)4条数2寸法S(mm)2.9寸法D(mm)10軸方向寸法(mm)0.05寸法T(mm)3.5許容回転数(min-1[r.p.m])2000寸法K(mm)15寸法Df(mm)23谷径(mm)d1…3.3リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)60寸法PCD(mm)15最大締付トルク(N・mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02067205
2020-04-16
用途: ステッピングモーターの位置決め用
製造業

リード24mmと言うこともあって中途半端ですが、移動速度を上げたい軽い部品で値段が安いのが欲しくて購入しました。使用に際しては歯車と組み合わせてステッピングモータの回転をあげました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする