MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip レギュレータ チャージポンプ -3 → → 18 V, 8-Pin, TC962EPA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
02069055
品番
TC962EPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 80mA●出力電圧: -3 → → 18 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 24 kHz●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応