MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → 〜 12 V, 8-Pin, TC7660SEOA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02069509
品番
TC7660SEOA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 20mA●出力電圧: -1.5 → 〜 12 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 45 kHz●寸法: 5×3.99×1.5mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 5mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応