MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip コンパレータ, 1.8 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 8-Pin MSOP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
02069877
品番
MCP6562-E/MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
仕様
●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 2●標準応答時間: 0.02μs●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●標準CMRR: 65dB●動作温度 Min: -40 ℃dB●デュアルコンパレータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応