MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip レギュレータ チャージポンプ 11.6 V, 6-Pin, TC1240AECHTR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02070455
品番
TC1240AECHTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 50mA●出力電圧: 11.6 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●最大スイッチング周波数: 125 kHz●寸法: 3.1×1.75×1.3mm●高さ: 1.3mm●長さ: 3.1mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応