Microchip バッテリチャージャIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 仕様●電池タイプ: リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●標準動作供給電圧: 3.75 → 6 V●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●長さ: 3.1mm●幅: 1.8mm●高さ: 1.3mm●動作温度 Max: +85 ℃●出力電流 Max: 500mA●出力電圧 Max: 4.232 V●動作温度 Min: -40 ℃●出力電流 Min: 15mA●バッテリ充電 / 監視コントローラ、Microchip 注文コード02070656 品番MCP73832T-2DCI/OT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は仕様・内容量13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電池タイプ: リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●標準動作供給電圧: 3.75 → 6 V●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●長さ: 3.1mm●幅: 1.8mm●高さ: 1.3mm●動作温度 Max: +85 ℃●出力電流 Max: 500mA●出力電圧 Max: 4.232 V●動作温度 Min: -40 ℃●出力電流 Min: 15mA●バッテリ充電 / 監視コントローラ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする