MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip バッテリチャージャIC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
仕様
●電池タイプ: リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池●実装タイプ: 表面実装●インターフェース: バッテリ充電コントローラIC●ピン数: 5●標準動作供給電圧: 3.75 → 6 V●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●長さ: 3.1mm●幅: 1.8mm●高さ: 1.3mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●バッテリ充電 / 監視コントローラ、Microchip
注文コード
02070665
品番
MCP73832T-2ACI/OT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
この商品は
仕様・内容量
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電池タイプ: リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池●実装タイプ: 表面実装●インターフェース: バッテリ充電コントローラIC●ピン数: 5●標準動作供給電圧: 3.75 → 6 V●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●長さ: 3.1mm●幅: 1.8mm●高さ: 1.3mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●バッテリ充電 / 監視コントローラ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応