MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2422-I/MJ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(490個)
注文コード
02071085
品番
USB2422-I/MJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3 → 3.6 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SQFN●ピン数: 24●寸法: 4.1×4.1×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 4.1mm●動作温度 Max: +85 ℃●幅: 4.1mm●Microchip シリアル I/O 周辺機器
RoHS指令(10物質対応)
対応