曜日別特売
EQCO30T5.2 Microchip ビデオドライバIC 16ピン MICROCHIP 02071286

Microchip ビデオドライバIC 16ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(91個)注文コード02071286品番EQCO30T5.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様●チャンネル数: 1●出力電圧 Max: 24 V●インターフェースタイプ: ビデオドライバ●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 16●寸法: 4×4×0.9mm●長さ: 4mm●幅: 4mm●高さ: 0.9mm●動作供給電圧 Max: 3.45 V●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●データ / ビデオトランシーバ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする