LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電子部品(オンボード)
LITTELFUSEの 受動部品
LITTELFUSEの 受動部品その他関連用品
Littelfuse サイリスタ, SCR, 2.55A, 200V, C106BG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
02071591
品番
C106BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●定格平均オン電流: 2.55A●サイリスタタイプ: SCR●パッケージタイプ: TO-225AA●繰返しピーク逆方向電圧: 200V●サージ電流レーティング: 20A●実装タイプ: スルーホール●最大ゲートトリガー電流: 500μA●最大ゲートトリガー電圧: 1V●最大保持電流: 6mA●ピン数: 3●寸法: 7.74×2.66×11.04mm●繰返しピークオフステート電流: 100μA●位相制御サイリスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応