MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip バッテリチャージャIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●電池タイプ: リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 10●標準動作供給電圧: 3.75 → 6 V●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●動作温度 Max: +85 ℃●出力電圧 Max: 4.533 V●動作温度 Min: -40 ℃●出力電圧 Min: 4.168 V●バッテリ充電 / 監視コントローラ、Microchip
注文コード
02071661
品番
MCP73833-FCI/UN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電池タイプ: リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 10●標準動作供給電圧: 3.75 → 6 V●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●動作温度 Max: +85 ℃●出力電圧 Max: 4.533 V●動作温度 Min: -40 ℃●出力電圧 Min: 4.168 V●バッテリ充電 / 監視コントローラ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応