MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
02071828
品番
MCP1643-I/MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電圧: 5V dc●出力電流: 550mA●入力電圧: 5V dc●出力数: 1
RoHS指令(10物質対応)
対応