MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, MCP1253-33X50I/MS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
02072187
品番
MCP1253-33X50I/MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 120mA●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 1 MHz●寸法: 3×3×0.85mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応