V11-4 Licefa パーツケース 区画数:25, 奥行:450mm, V11-4 LICEFA 02073560

Licefa パーツケース 区画数:25, 奥行:450mm, V11-4V11-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02073560
品番
V11-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
仕様
●区画数 : 25●●SMDスプールスタンド. 25可変ブリッジ O 250 mm又は330 mmのコイル用 標準(グレー)又は導電(黒) 通しIDストリップ 450 x 240 mm及び455 x 315 mm
色
グレー
奥行(mm)
450
深さ(mm)
240

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする