MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, MSOP, MCP6N16-001E/MS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02074226
品番
MCP6N16-001E/MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: MSOP●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール出力●最大入力オフセット電圧: 85μV●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最大入力抵抗: 1kΩ●最小CMRR: 89dB●標準ゲイン帯域幅積: 500kHz●高さ: 0.95mm●MCP6N16計装アンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応