MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → 〜 12 V, 8-Pin, TC1044SCPA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02074251
品番
TC1044SCPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 20mA●出力電圧: -1.5 → 〜 12 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 45 kHz●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●動作温度 Max: +70 ℃mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応