LEMO
LEMOの 電子部品(オンボード)
LEMOの 受動部品
LEMOの 受動部品その他関連用品
Lemo 丸型コネクタ, 1極, パネルマウント, ERN.0S.250.CTL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02074558
品番
ERN.0S.250.CTL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●極数: 1●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 6.0A●シリーズ: 0S●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケル●動作温度 Min: -55℃●ストレートパネルソケット. ねじ及びアースタグ付きパネルに固定するためのストレートソケットです。 はんだ付け用のメスコンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応