MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02074811
品番
MCP16252T-I/CH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電圧: 5.5V dc●出力電流: 250mA●入力電圧: 5.5V dc●出力数: 1
RoHS指令(10物質対応)
対応