エルゴベビー Ergobaby evolve バウンサー メッシュ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 セージグリーン 注文コード02075355 品番FTEGEVLBNCSGGRNMSH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

抱っこのような心地よさを叶えるバウンサー
首すわり前のお子さまを優しくサポートするインサート付き
ご成長に合わせてチェアモードにチェンジ可能
足元のペダルでかんたんリクライニング操作
シートの洗濯も可能でいつでも清潔
SG認定商品

用途バウンサー、ゆりかご、椅子として。ダッドウェイ DADWAY SGマーク認証製品 正規品 赤ちゃん ベビー ベビー用品 新生児 乳児 バウンサー チェア ゆりかご リクライニング クッション おひるね お昼寝 仕様一部取付品です 材質メッシュ生地:ポリエステル100% / ニット生地:ポリエステル79%、レーヨン17%、ポリウレタン4% / 裏地:ポリエステル100% / 中わた:ポリウレタンフォーム、ポリエステル 質量(kg)4.5 セージグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)開いた時:41.5×84.5×55.9、閉じた時:41.5×84.5×14.5 モード【チェア】お子さまが一人で立ち座りできるようになってから体重13kgまで【バウンサー】生後1カ月(体重3.2kg以上)から体重9kgまで
注意
※お子さまの首がすわるまでは必ずインサートを使用し、Lowポジションで使用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする