※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
シュネーベルガー歯研はすば歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
20
20
25
30
18
24
モジュール
3
3
4
5
6
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02075413
品番
ZSTP3-20L
参考基準価格(税別)
¥13,840
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
モジュール
3
歯数
20
ねじれ
左方向
穴径A(Φmm)
20
歯幅E(mm)
30
材質
SCM440
表面処理
黒染
種別
歯研はすば歯車
形状
S1
質量(kg)
1.06
ピッチ(mm)
10
圧力角(°)
20
ねじれ角
19°31′41″
熱処理
調質、歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N6 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
歯直角
バックラッシ(mm)
0.03-0.11
転位係数
0.39
ボス径B(Φmm)
55
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
50
歯先円直径D(Φmm)
72
基準円直径C(Φmm)
63.66
移動量(mm)
(小歯車1回転)200
組立距離(mm)
59
CADデータダウンロード