曜日別特売
ZSTP3-30L シュネーベルガー歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 02075438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シュネーベルガー歯研はすば歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数30
モジュール3
内容量1個注文コード02075438品番ZSTP3-30L
参考基準価格(税別)¥20,130販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
モジュール3歯数30ねじれ左方向穴径A(Φmm)25歯幅E(mm)30材質SCM440表面処理黒染種別歯研はすば歯車形状S1質量(kg)2.47ピッチ(mm)10圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)0.03-0.11転位係数0.418ボス径B(Φmm)85ボス長F(mm)20全長G(mm)50歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)95.49移動量(mm)(小歯車1回転)300組立距離(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする