曜日別特売
MRGFD1.5-500J 浸炭焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 02075596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

浸炭焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
モジュール1.5
歯数106
内容量1本注文コード02075596品番MRGFD1.5-500J
参考基準価格(税別)¥74,200販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
モジュール1.5歯数106歯幅(mm)15材質SCM415種別歯研ラック形状RD質量(kg)1.07全長A(mm)499.51圧力角(°)20取付穴数4熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯寸法J(Φmm)6精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯幅B(mm)15かみあい高さD(mm)18.5高さC(mm)20取付穴E(mm)8取付穴F(mm)24.76取付穴ピッチ(mm)150使用ねじM5座ぐり径(Φmm)10座ぐり深さ(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする