曜日別特売
KRGF1.5-1000H 歯面高周波焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業) 02075745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歯面高周波焼入れ歯研ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール1.5
全長A(mm)999.03
歯数212
内容量1本注文コード02075745品番KRGF1.5-1000H
参考基準価格(税別)¥76,200販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
モジュール1.5歯数212歯幅(mm)15材質SCM440種別歯研ラック形状RF質量(kg)2.18全長A(mm)999.03圧力角(°)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度50~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯幅B(mm)15かみあい高さD(mm)18.5高さC(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする