曜日別特売

CP歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
モジュール6.3662
歯数50
内容量1本注文コード02076208品番SRCPFD20-1000HJ
参考基準価格(税別)¥96,400販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
モジュール6.3662歯数50歯幅(mm)60材質S45C表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RD質量(kg)24.5ピッチ(mm)20全長A(mm)1000圧力角(°)20取付穴数5熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯寸法J(Φmm)18精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)60かみあい高さD(mm)53.63高さC(mm)60取付穴E(mm)23取付穴F(mm)60取付穴ピッチ(mm)220使用ねじM16座ぐり径(Φmm)26座ぐり深さ(mm)17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする