曜日別特売
KRFD5-1000J 調質ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 02076323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

調質ラックJシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
モジュール5
全長A(mm)1005.31
歯数64
内容量1本注文コード02076323品番KRFD5-1000J
参考基準価格(税別)¥85,400販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
モジュール5歯数64歯幅(mm)50材質SCM440表面処理黒染種別調質ラック形状RD質量(kg)17.2全長A(mm)1005.31圧力角(°)20取付穴数5熱処理調質のみ歯形並歯寸法J(Φmm)16精度等級KHK R 001 4級歯面硬度225~285HB歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)50かみあい高さD(mm)45高さC(mm)50取付穴E(mm)20取付穴F(mm)62.65取付穴ピッチ(mm)220使用ねじM14座ぐり径(Φmm)23座ぐり深さ(mm)15.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする