※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
欧州サイズラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール
2
1.5
2
2.5
3
4
歯数
160
212
160
128
106
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02076463
品番
SRAF2-1000
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
モジュール
2
歯数
160
歯幅(mm)
20
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
RF
質量(kg)
2.84
全長A(mm)
1005.31
圧力角(°)
20
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
20
かみあい高さD(mm)
18
高さC(mm)
20
CADデータダウンロード