SRAF4-1000 欧州サイズラック KHK(小原歯車工業) 02076497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

欧州サイズラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール4
歯数80
内容量1本注文コード02076497品番SRAF4-1000
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
モジュール4歯数80歯幅(mm)40材質S45C表面処理黒染種別ラック形状RF質量(kg)11.4全長A(mm)1005.31圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)40かみあい高さD(mm)36高さC(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする