曜日別特売

SURCPFD CPステンレスラック(両端面・取付穴加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本
モジュール3.1831
内容量1本注文コード02076612品番SURCPFD10-500J
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。

歯幅B(mm)30寸法J(Φmm)11取付穴E(mm)14取付穴F(mm)25全長A(mm)500高さC(mm)35かみあい高さD(mm)31.82モジュール3.1831歯数50種別ラック材質SUS304形状RD質量(kg)3.59歯幅(mm)30ピッチ(mm)10圧力角(°)20取付穴数4熱処理溶体化処理歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度(187HB以下)歯面仕上げ切削歯切基準面底面取付穴ピッチ(mm)150使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする