曜日別特売
SUSA2-42J17 SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 02078992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数42
穴径A17(Φmm)
内容量1個注文コード02078992品番SUSA2-42J17
参考基準価格(税別)¥10,880販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール2歯数42穴径A(Φmm)17歯幅E(mm)20材質SUS303種別平歯車形状S5K質量(kg)0.83圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(187HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.18-0.36歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)88キー溝幅(mm)5基準円直径C(Φmm)84キー溝深さ2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする