※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02079008 品番 SUSA2-45J17
参考基準価格(税別)¥11,640 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール2 歯数45 穴径A(Φmm)17 歯幅E(mm)20 材質SUS303 種別平歯車 形状S5K 質量(kg)0.96 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(187HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.18-0.36 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)94 キー溝幅(mm)5 基準円直径C(Φmm)90 キー溝深さ2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする