※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 片口ハンマー
先切玄能
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02082754
品番
SS-24
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
先端部はカシメ用で使用できる。
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
24
全長(mm)
330
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
呼称
24
頭部長(mm)
102
頭質量(g)
190
用途
釘打ち
RoHS指令(10物質対応)
対応