※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 板金用ハンマー
ブリキハンマー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02082788
品番
SB-17
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
15
全長(mm)
300
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
呼称
17
頭部長(mm)
96
質量(g)
160
用途
建築、土木用
アズワン品番
65-1871-97
RoHS指令(10物質対応)
対応