DB25×55 スターダイスプリング(DB 極重荷重用) 大同アミスター 02083584

DB25×55 スターダイスプリング(DB 極重荷重用) 大同アミスター 02083584 DB25×55 スターダイスプリング(DB 極重荷重用) 大同アミスター 02083584

スターダイスプリング(DB 極重荷重用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02083584 品番DB25×55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は77種類から選べます 他の種類を見る

スターダイスプリングは、全て各工業界規則に基づいたもので、厳重な品質管理下で製作されております。
高応力、高速振動、耐熱性に優れた効果を発揮しますので、金型の小型化、長寿命化にお役に立ちます。

自由長L(mm)55 ばね定数(N/mm)218.69 種別偏平線コイルばね 材質SAE9254 茶色 外径D(Φmm)25 内径d(Φmm)12.5 荷重(30万回、N[kgf])2403[245] 荷重(50万回、N[kgf])2167[221] 荷重(100万回、N[kgf])1922[196] たわみ(30万回、mm)11 たわみ(50万回、mm)9.9 たわみ(100万回、mm)8.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする