DB30×35 スターダイスプリング(DB 極重荷重用) 大同アミスター 02083715

DB30×35 スターダイスプリング(DB 極重荷重用) 大同アミスター 02083715 DB30×35 スターダイスプリング(DB 極重荷重用) 大同アミスター 02083715

スターダイスプリング(DB 極重荷重用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02083715 品番DB30×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は77種類から選べます 他の種類を見る

スターダイスプリングは、全て各工業界規則に基づいたもので、厳重な品質管理下で製作されております。
高応力、高速振動、耐熱性に優れた効果を発揮しますので、金型の小型化、長寿命化にお役に立ちます。

自由長L(mm)35 ばね定数(N/mm)504.36 種別偏平線コイルばね 材質SAE9254 茶色 外径D(Φmm)30 内径d(Φmm)15 荷重(30万回、N[kgf])3530[360] 荷重(50万回、N[kgf])3177[324] 荷重(100万回、N[kgf])2824[288] たわみ(30万回、mm)7 たわみ(50万回、mm)6.3 たわみ(100万回、mm)5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする