曜日別特売
TC-817 TIGトーチカバー(布製チャック式)8m マイト工業株式会社 02085265

TC-817 TIGトーチカバー(布製チャック式)8m マイト工業株式会社 02085265
TC-817 TIGトーチカバー(布製チャック式)8m マイト工業株式会社 02085265

TIGトーチカバー(布製チャック式)8m

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02085265品番TC-817
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
幅(cm)11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02085265
2020-08-16
用途: プラズマ切断機のホースのカバー用に
サービス業

Panasonicのプラズマのホースに取り付けました。
これを付けないとカバーがゴム製ですのですぐ切れてしまいましたが、この商品はジーンズの素材で切れにくいので満足しています。

対象商品 : 02085265
2019-12-22
用途: 溶接

生地が強く,非常に重宝します.
安全のためにもこのカバーは必需品です.

1が参考にしています
対象商品 : 02085265
2018-11-29
用途: 溶接作業
我妻設備建設業・工事業

オシャレになったし、自分がすぐわかる様になって助かってる(^。^)

対象商品 : 02085265
2017-10-30
用途: TIG溶接機のコード
松下サービス

も少し軽量でしなやかだといいのですが。ファスナーで取り付け安い。

対象商品 : 02085265
2017-05-16
用途: トーチのケーブル保護
株式会社大東工作所

熱でトーチケーブルが損傷するのを防げるので良いです。
但し、ジッパー部分が樹脂なので、溶けてしまい脱着不可能になる点が
大きな欠点です。今後の改良に期待です。

対象商品 : 02085265
2022-08-08
用途: TIGトーチケーブルのカバーとして使用
有限会社石川工作所

カバーを使用してないときは、本線+制御線 の2本の線を 500mmピッチ程度でビニールテープで止めてました。 ハッキリ言って美しくありません、制御線は簡単に切断されますし。 本カバーを使用することにより 切断される等の問題は解消されます。
問題は トーチ手元付近まで トーチカバーで保護すると トーチの操作が悪くなり 職人により カバーをしたくない長さの好みがちがい枡。カバーの長さを簡単に調整出来るようにならないものかと思います。  ついでに トーチケーブルリールがあれば便利だと思います。

対象商品 : 02085265
2017-06-14
用途: 保護に
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか生地もしっかりしていて、ジーンズ生地で汚れが目立たずいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接養生具(シート・フェンス等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする