YN7401-MT ハピアフロア ベーシックカラー DAIKEN(旧:大建工業) 02085825

YN7401-MT ハピアフロア ベーシックカラー DAIKEN(旧:大建工業) 02085825 YN7401-MT ハピアフロア ベーシックカラー DAIKEN(旧:大建工業) 02085825

ハピアフロア ベーシックカラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) 注文コード02085825 品番YN7401-MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

お手入れ簡単な木目柄の化粧床材
傷や汚れにも強く、多彩な色、柄、デザインでお好みのコーディネートを楽しめます。

長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 寸法(mm)303×1818 ティーブラウン シリーズハピアフロア ベーシックカラー 基材2.7mm特殊MDF+エコ合板 加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(2P)、長辺面取り・短辺糸面取り 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング) 表面特殊強化フィルム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする