DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 床材
DAIKEN(旧:大建工業)の 戸建捨て貼り用
ハピアフロア ベーシックカラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(6枚)
注文コード
02085843
品番
YN7401-ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
お手入れ簡単な木目柄の化粧床材
傷や汚れにも強く、多彩な色、柄、デザインでお好みのコーディネートを楽しめます。
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
303×1818
色
ミルベージュ
シリーズ
ハピアフロア ベーシックカラー
基材
2.7mm特殊MDF+エコ合板
加工
(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(2P)、長辺面取り・短辺糸面取り
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
表面
特殊強化フィルム