E3X-A11 光電センサ用アンプ omron(オムロン) 02088186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

光電センサ用アンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02088186 品番E3X-A11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

・8回転調整ボリウムで微調整が可能。
・検出距離は長距離M4ねじファイバで350mm 。
・用途・目的を選ばない汎用型。

タイマ機能無し 応答時間200μs以下 感度調整8回転エンドレス・ボリウム(インジケータつき) 光源(投光波長)赤色発光ダイオード(660nm) 種別汎用タイプ 消費電流(mA)35以下 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 電源電圧(V)DC10〜30〔リップル(p-p)10%含む〕

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02088186 E3X-A11 08585035 E3X-NA11 2M シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン) シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン) 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする