E3X-NM11 2M 光電センサ用アンプ omron(オムロン) 02088213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

光電センサ用アンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02088213 品番E3X-NM11 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

・省コスト3/4実現!形E3X-NT4台より1台分安いローコストを実現。
・省スペース2/3実現!従来品E3X-Aに比べ、67%と小型化。
・省配線1/2実現!従来品4台の配線工数12本に比べ、6本の省配線。
・省調整1/4実現!ボタン1回押すだけで4個分のセンサがティーチング可能。

タイマ機能OFFディレイタイマ40ms固定(CH独立) 応答時間500μs以下 感度調整ティーチング方式 光源(投光波長)赤色発光ダイオード(680nm) 種別4CHタイプ 消費電流(mA)150以下 制御出力負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります) 電源電圧(V)DC12〜24±10%リップル(P-P)10%以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする