ファイバユニット E32シリーズ 透過形

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 検出方式透過型 注文コード02088432 品番E32-T21L 2M
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は検出方式・内容量など150種類から選べます 他の種類を見る
種別- 種類ファイバユニット タイプ特殊ビームタイプ/小型 検出方式透過型 検出距離(mm)65(形E3S-X3CE4使用時) センサー- ヘッド形状ネジ 仕様フリーカット可能 長さ(mm)- 形状- 幅(mm)- サイズM3 質量(g)- 保護構造IEC規格 IP67 シリーズE32 ケーブル長(m)2 使用温度(℃)-40〜70 方向- 標準検出物体(mm)不透明体Φ0.9以上(形E3S-X3CE4使用時) 材質(ヘッド)黄銅ニッケルメッキ 引張強度(N)9.8 最小検出物体銅素線Φ0.2(形E3S-X3CE4使用時) 材質(ファイバ)プラスチック(ポリエチレン被覆) ファイバ長(mm)2000 曲げ半径(mm)25以上 動作温度(℃)- 特性長距離 光ファイバ- 材質(コア)プラスチック 締め付け強度(N・m)0.78 開口角(°)- 検出幅(mm)- 光軸径(Φmm)- ターミナルタイプ- 被覆材黒色ポリエチレン 使用周囲湿度(%RH)35〜85
注意
※最小検出物体は標準モードで検出距離と感度を最適状態に設定したときの値(代表例)です。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02088396
2017-08-25
用途:
機械のメンテナンス時

内容量1個と書いてありましたが。
2本(1セット分)入っていました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする