種別-
種類ファイバユニット
タイプ特殊ビームタイプ/小型
検出方式透過型
検出距離(mm)65(形E3S-X3CE4使用時)
センサー-
ヘッド形状円
仕様フリーカット可能
長さ(mm)-
形状-
幅(mm)-
サイズΦ2
質量(g)-
保護構造IEC規格 IP67
シリーズE32
ケーブル長(m)2
使用温度(℃)-40〜70
方向-
標準検出物体(mm)不透明体Φ0.9以上(形E3S-X3CE4使用時)
材質(ヘッド)ステンレス
引張強度(N)9.8
最小検出物体銅素線Φ0.2(形E3S-X3CE4使用時)
材質(ファイバ)プラスチック(ポリエチレン被覆)
ファイバ長(mm)2000
曲げ半径(mm)25以上
動作温度(℃)-
特性長距離
光ファイバ-
材質(コア)プラスチック
締め付け強度(N・m)0.29
開口角(°)-
検出幅(mm)-
光軸径(Φmm)-
ターミナルタイプ-
被覆材黒色ポリエチレン
使用周囲湿度(%RH)35〜85