H3Y-2 ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン) 02088904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドステート・タイマ H3Y-2

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 時間仕様0.1s〜1s 形式H3Y-2 電源電圧(V)AC100〜120V 注文コード02088904 品番H3Y-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は時間仕様・形式・電源電圧など44種類から選べます 他の種類を見る

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電源電圧(V)AC100〜120V 最大目盛時間1s 形式H3Y-2 品番H3Y-2、H3Y-4 保護構造IP40 使用温度範囲-10〜+55℃ (ただし、氷結しないこと) 限時接点2c 時間仕様0.1s〜1s 制御出力H3Y-2:AC250V 5A 抵抗負荷 (cosΦ=1)、H3Y-4:AC250V 3A 抵抗負荷 (cosΦ=1)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02088904 H3Y-2 02490284 H3Y-2 AC100-120 1S ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン) ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン) 1個 4,998
欠品中
税込5,498
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02490363
2023-03-09
用途:
古い機械の不動作修理

ソケットコンパチだったので交換後一発で治りました。
交換時にソケット固定のバネ高さが若干合わず困りました。
ソケット固定用にバネも同梱してほしいです。
又はバネの型式を示して販売してください。

対象商品:
06896775
2023-05-10
用途:
制御盤 組立・修理・保守

制御盤の部品でよく使います。
アナログなので設定はアバウトです。

対象商品:
02490363
2022-09-28
用途:
機器内臓タイマーのレンジ変更
株式会社オーレックス 様

同形式のタイマーの設定可能レンジを変更するために購入。
アナログなので細かい設定はできないが、汎用のタイミング調整用としてはオーソドックスな機種。
マルチレンジタイプもあるが、同等外形でデジタルタイマー(表示付き)が出てきてくれるとありがたい。

対象商品:
02089105
2022-07-14
用途:
制御遅延させる時など
建設業・工事業

定番で信頼と安心のってやつです。
いつも迷わずこれを使っています。

対象商品:
02088877
2022-06-18
用途:
空調制御メンテナンス
くりはらきのこ園 様 (農・林・水産業)

取付も簡単で満足している。小型でも機能は特に問題ありません

対象商品:
02490275
2021-11-15
用途:
プレス機械メンテナンス
株式会社五輪パッキング 様 (製造業)

他のサイトに同じものが無く大変助かりました。経年劣化で作動しなくなり交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
02088913
2020-01-31
用途:
電設工事用

メーカー品は安心です。
もう少し細かく調整できるタイマー規格があるといいけど
しかたないですかね。

1人が参考にしています
対象商品:
02490363
2021-11-25
用途:
縦鋸盤に使用
三方照明株式会社 様 (製造業)

素早い対応に感謝しております。有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする